Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 28 130CU

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type pièce en T

Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 28 130CU

 
 

Détails du produit

Series 5000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

74121000

Gamme

Series 5000

Raccord à 3 voies

matériau raccordement 2

cuivre

matériau raccordement 1

cuivre

diamètre extérieur raccordement 3

28 mm

diamètre extérieur raccordement 1

28 mm

type raccordement 3

femelle, à braser

matériau raccordement 3

cuivre

type raccordement 2

femelle, à braser

type raccordement 1

mâle, à braser

Modèle type

pièce en T

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.