Bouchon de terminaison de tube FlowFit: d=20mm

Main media

Détails du produit

Système d'alimentation multicouche à sertir comprenant 8 diamètres allant de 16 à 75 mm
Système d'alimentation multicouche à sertir conforme à la norme NF EN 21003 et disposant d'un certificat ACS pour réseaux EFS/ECS, chauffage et eau glacée
Les tubes multicouche de couleur gris se composent d'une âme en aluminium et de couches intérieure/extérieure en PE-RT II.
Les raccords Geberit FlowFit sertis (d16 à 75 mm) sont fabriqués en PPSU et en bronze sans plomb
Les raccords FlowFit ont un point de sertissage rotatif avec indicateur de sertissage codé par couleur (bleu/orange)
Les raccords FlowFit avec profondeur d'insertion visible du tube
Les coudes et les té égaux (d16-32 mm) optimisent le flux hydraulique avec des surfaces internes courbées.

Flowfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flowfit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Raccord à 1 voie

code profil

autre

lié au système

Oui

qualité du matériau raccordement 1

CuZn21Si3P (CW724R)

matériau raccordement 1

laiton

diamètre nominal raccordement 1

DN 15

matériau du joint

EPDM

épaisseur de paroi raccordement 1

2 mm

longueur utile raccordement 1

6 mm

longueur raccordement 1

39 mm

diamètre extérieur raccordement 1

20 mm

avec bouchon

Oui

avec purgeur d'air

Non

avec robinet de distribution

Non

avec joints

Oui

avec indicateur de racordement

Non

raccord de couleur principale

bronze

traitement de surface raccordement 1

non traité

protection de surface raccordement 1

non traité

type raccordement 1

femelle, à sertir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.