Tube ML, avec pré-isol ronde bleu, en couronne: d=20mm, isol=6mm, L=50m

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de qualité couche intérieure PE-RT II
  • diamètre extérieur du tube 20 mm
  • épaisseur de paroi 2 mm

Tube ML Geberit, avec pré-isolation ronde, en couronne: d=20mm, Isolation=6mm, L

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39172110

Tube multicouche

homologation selon BBR/EKS

Non

certification DVGW pour le gaz

Non

avec homologation TÜV

Non

certificat DIN-CERTCO

Non

lié au système

Non

matériau couche extérieure

polyéthylène (PE)

matériau couche intermédiaire

aluminium

matériau couche intérieure

polyéthylène (PE)

avec isolation thermique

Oui

diamètre nominal

DN 15

température moyenne (permanente)

0...70 °C

boucheur de fuites

Oui

rugosité de paroi

0.007 mm

couleur isolation thermique

bleu

épaisseur isolation thermique

6 mm

classe de qualité couche extérieure

PE-RT II

classe de qualité couche intermédiaire

autre

classe de qualité couche intérieure

PE-RT II

couleur tuyau

gris

avec fourreau

Non

coefficient d’expansion

0.026 mm/(m.K)

rayon min. de courbure

70 mm

avec bouchon

Oui

pression max. de service à température moyenne max.

10 bar

forme de l'isolation

rond

rayon min. de courbure sans outils

100 mm

température médiane max. (momentanée)

80 °C

avec câble chauffant

Non

diamètre extérieur de l'isolation thermique

32 mm

diamètre extérieur du tube

20 mm

nombre de couches

3

contenu en eau

0.201 l/m

Couleur de la gaine

bleu

renforcé en fibre de verre

Non

épaisseur de paroi

2 mm

flexible

Oui

sans halogène

Oui

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.