Collecteur distribution laiton FM3/4' Portée plate - Mini-vannes 5 départs 1/2

Main media

Collecteur chantier de distribution sanitaire FM 3/4' - 5 Départs M 1/2' avec mini-vannes à manettes papillon métal 1/4 de tour - Laiton normé CW617N 4MS

 
 

Détails du produit

- Raccordement entrée-sortie MF20/27
- 5 Dérivations à portée plate M15/21
- Raccordement 6 pans pour contre-serrage
- Entraxe entre les départs : 50 mm
- Corps monobloc laiton avec mini-vannes en métal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collecteur nourrice (gaz/liquide)

diamètre nominal raccordement 1

3/4 pouce (20)

avec vanne d'arrêt

Oui

distance entre les dérivations

50 mm

adapté à l'eau de chauffage

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

diamètre nominal raccordement 2

1/2 pouce (15)

nombre de bifurcations

5

Matériau

laiton

type raccordement 2

filetage mâle, métrique

type raccordement 1

filetage mâle, métrique

Modèle type

distributeur / collectionneur

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818040

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.