Corps A126 1/2' Débit 0,12 m3/h AUTOFLOW 126 en Y Code 126141 M12

Main media

Corps 1/2 Stabilisateur de Débit 0,12 m3/h, Laiton. Cartouche en polymère. 2 prises de pression.Eau glycol < 50 %. PN 25 bar. Température -20°C à +100 °C. Delta p 15 à 200 kPa. AUTOFLOW 126 en Y Caleffi THERMADOR

 
 

Détails du produit

Régulateur automatique de débit. Dans une installation complexe dans laquelle les débits peuvent changer dans certaines zones (fermetures manuelles ou automatiques de certains circuits), le débit des boucles équipées des AUTOFLOW reste

Autoflow

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Autoflow

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Régulateur de débit constant

diamètre nominal

1/2 pouce (15)

température moyenne (permanente)

-20...100 °C

raccordements

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

valeur KVS

6.69

convient pour la vapeur

Non

différence minimale de pression

15 kPa

adapté aux gaz

Non

adapté aux liquides

Oui

débit

0.12...0.12 m³/h

différence de pression max.

200 kPa

convient au glycol

Oui

Matière

laiton

longueur

101 mm

qualité du matériau

CuZn36Pb2As (CW602N)

hauteur

82.5 mm

Modèle type

ressort/cartouche

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.