Corps Compact A127 1'1/4 Débit 2,50 m3/h AUTOFLOW 127 Code 127171 2M5

Main media

Corps 11/4 Stabilisateur de Débit 2,50 m3/h, Laiton. Cartouche en polymère. 2 prises de pression.Eau glycol < 50 %. PN 15 bar. Température 0°C à +100 °C. Delta p 15 à 200 kPa. AUTOFLOW 127 compact Caleffi THERMADOR

 
 

Détails du produit

1271712M5; Corps 1"1/4 Stabilisateur de Débit 2,50 m3/h; Laiton. Cartouche en polymère. 2 prises de pression.Eau glycol < 50 %. PN 15 bar. Température 0°C à +100 °C. Delta p 15 à 200 kPa. AUTOFLOW ® 127 compact Caleffi THERMADOR

Autoflow

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Autoflow

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Régulateur de débit constant

diamètre nominal

1 1/4 pouces (32)

température moyenne (permanente)

0...100 °C

raccordements

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

convient pour la vapeur

Non

différence minimale de pression

15 kPa

adapté aux gaz

Non

adapté aux liquides

Oui

débit

2.5...2.5 m³/h

différence de pression max.

200 kPa

convient au glycol

Oui

Matière

laiton

longueur

61 mm

qualité du matériau

autre

Modèle type

ressort/cartouche

hauteur

110 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.