Vanne papillon oreille de centrage fonte ductile - papillon inox 316 DN300

Main media
ICON

Vanne papillon oreille de centrage fonte ductile - papillon inox 316 DN300

 
 

Détails du produit

Vanne Papillon A Oreilles De Centrage Dn300
Corps Fonte Fgl Revetu Peinture Epoxy Bleue
Papillon En Acier Inoxydable 316
Manchette Epdm
Pression Maxi De Service Pms: 10 Bars
Raccordement Pn6/10/16/Asa 150
Temperature De Service Ts: -10°C + 120°C
Poignee Crantee En Fonte Ductile
Normalisations:
Directive 97/23/Ce-Ce N° 0038
Cstb
Acs
Ecartement 78Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Vanne papillon

matériau de la lame du clapet

acier inoxydable

pression nominale de bride

PN 10

commande

poignée à appuyer

joint

EPDM

qualité du matériau

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre nominal

DN 300

Traitement de surface

revêtu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.