Vanne papillon poignée crantée en fonte ductile oreilles de centrage DN200

Main media
ICON

Vanne papillon poignée crantée en fonte ductile oreilles de centrage DN200

 
 

Détails du produit

Vanne Papillon A Oreilles De Centrage Dn200
Corps Fonte Fgl Revetu Peinture Epoxy Bleue
Papillon En Fonte Gs Revetu Polyamide
Manchette Epdm
Pression Maxi De Service Pms:
16 Bars Du Dn50 Au Dn200
10 Bars Du Dn250 Au Dn 300
Raccordement Pn6/10/16/Asa 150
Temperature De Service Ts: + 10°C + 120°C
Poignee Crantee En Fonte Ductile
Normalisations:
Directive 97/23/Ce-Ce N° 0038
Cstb
Acs
Ecartement 60Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Vanne papillon

pression nominale de bride

PN 16

commande

poignée à appuyer

joint

EPDM

qualité du matériau

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la lame du clapet

fonte

diamètre nominal

DN 200

Traitement de surface

revêtu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.