Circulateur à haut rendement Wilo-Varios PICO-STG 25/1-7 (4215542)

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 1.987 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 7.833 m
ICON

Circulateur à haut rendement Wilo-Varios PICO-STG 25/1-7 à rotor noyé, à variation électronique intégré pour chauffages à eau chaude, climatisation, circuits primaires dans les installations solaires et géothermiques. (4215542)

 
 

Détails du produit

Varios pico-stg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Varios pico-stg

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

40 mm

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

diamètre raccordement côté alimentation

40 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/2 pouces (40)

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

température moyenne (permanente)

-20...110 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

36.52 kPa

débit volumétrique (BEP)

1.987 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.05 kW

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

180 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

-10...40 °C

régime

4366 1/min

hauteur d’élévation max.

7.833 m

volume refoulé max.

3.754 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

0.5 A

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IPX4D

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.