Circulateur ECS à haut rendement Wilo-Stratos PICO-Z 20/0,5-4 (4255430)

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 1.549 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 4.319 m
ICON

Circulateur ECS à haut rendement Wilo-Stratos PICO-Z 20/0,5-4 à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire. (4255430)

 
 

Détails du produit

Stratos pico z

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Stratos pico z

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/4 pouces (32)

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/4 pouces (32)

diamètre raccordement côté alimentation

32 mm

température moyenne (permanente)

2...95 °C

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 316 (1.4409)

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

pompe double

Non

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

classe d’isolation selon IEC

F

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

puissance électrique du moteur (P1)

0.02 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

débit volumétrique (BEP)

1.549 m³/h

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

19.28 kPa

longueur d’encastrement

150 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

-10...40 °C

Classe de protection (IP)

IPX4D

Intensité

0.26 A

hauteur d’élévation max.

4.319 m

nombre de phases

1

volume refoulé max.

2.575 m³/h

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

matériau corps de pompe

acier inoxydable

fréquence

50/60 Hz

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.