Pompe en ligne Wilo-VeroLine-IPL40/130-2,2/2 (2121202)

Main media

Pompe en ligne Wilo-VeroLine-IPL40/130-2,2/2 à moteur ventilé pour le pompage d'eau de chauffage, de mélanges eau-glycol sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et d'eau de refroidissement. (2121202)

 
 

Détails du produit

Veroline-ipl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Veroline-ipl

Code Douane

84137081

Multiple de vente

1

Pompe de circulation en ligne

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

40 mm

diamètre raccordement côté alimentation

40 mm

diamètre raccordement côté alimentation

DN 40

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

-20...120 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

moteur à régulation du régime

sans

Pression de travail max.

10 bar

classe d'efficacité du moteur

IE3

moteur standard

Non

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

174.27 kPa

débit volumétrique (BEP)

24.98 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.4

puissance électrique du moteur (P2)

2.2 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

320 mm

tension assignée (Ue)

400...400 V

température ambiante

-15...40 °C

régime

2900 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

22.14 m

volume refoulé max.

32.6 m³/h

nombre de phases

3

Intensité

4.5 A

diamètre raccordement côté refoulement

DN 40

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.