NK 125-315/338AA2F2AESBQQEOW5

Main media

Détails du produit

NK 125-315/338 A2F2AE-SBQQE
La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733. Les brides sont PN 16 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial et un arbre horizontal. La conception à coulisse arrière permet de retirer l'accouplement, le support palier et la roue sans intervention sur le moteur, le corps de pompe ou la tuyauterie.
La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied. La pompe et le moteur sont montés sur un châssis commun.
Commandes:
Frequency converter: AUCUN
Capteur de pression: N
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 975 mn-1
Débit nominal: 174 m³/h
Pompe avec moteur: O
Hmt nom.: 15.86 m
Diamètre réelle de la roue mobile: 338 mm
Diamètre nominal de la roue: 315
Code de la garniture mécanique: BQQE
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B
Conception des paliers: Standard
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-GJL-250
Corps de pompe: ASTM class 35
Bague d'usure: Laiton
Roue: Fonte
Roue: EN-GJL-200
Roue: ASTM class 30
Arbre: Stainless steel
Arbre: EN 1.4301
Arbre: AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe: CED
Installation:
Maximum ambient temperature: 55 °C
Pression maximale de service: 16 bar
Norme raccordement tuyaux: EN 1092-2
Type raccordement d'entrée: DIN
Type raccordement de sortie: DIN
Taille raccordement d'entrée: DN 150
Taille raccordement de sortie: DN 125
Pression nominale pour le raccordement: PN 16
Type d'accouplement: Flexible avec entretoise
Base frame design: EN/ISO
Grouting: N
Donnée électrique:
Type moteur: SIEMENS
Classe de rendement IE: IE3
Puissance nominale - P2: 15 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-420D/660-725Y V
Courant nominal: 29.5/17.2 A
Intensité démarrage: 590-590 %
Cos phi - facteur de puissance: 0.80
Vitesse nominale: 975 mn-1
Rendement: IE3 91,2%
Rendement moteur à pleine charge: 91.2-91.2 %
Rendement moteur à 3/4 charge: 92.0-92.0 %
Rendement moteur à 1/2 charge: 91.9-91.9 %
Nombre de pôles: 6
Indice de protection (IEC 34-5): IP55
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 98957461
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.70
Poids net: 528 kg
Poids brut: 595 kg
Volume d'expédition: 1.49 m3

NK (E)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

NK(E)

Multiple de vente

1

Code Douane

84137059

Pompe normalisée sur châssis

classe de qualité matériau hélice

fonte GG 20 (GJL-200)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

diamètre raccordement côté alimentation

DN 150

type raccordement côté sortie

à bride

raccord côté d’alimentation

à bride

longueur centre refoulement/aspiration (a)

140 mm

diamètre raccordement côté refoulement

DN 125

largeur dalle de fondation (b2)

600 mm

longueur dalle de fondation (l1)

1800 mm

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur bride de refoulement (h2)

738 mm

hauteur côté d’aspiration (h3)

383 mm

longueur de pompe (l)

1618 mm

classe d’isolation selon IEC

F

Pression de travail max.

16 bar

matériau corps de pompe

fonte

type de réglage de vitesse

autre

refroidissement forcé du moteur

Non

standard radio 4G

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

moteur à régulation du régime

sans

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Oui

standard radio 5G

Non

classe d'efficacité du moteur

IE3

communication

intégré et préparé

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

155.88 kPa

débit volumétrique (BEP)

173.99 m³/h

température moyenne (permanente)

-25...120 °C

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.7

puissance électrique du moteur (P2)

15 kW

moteur standard

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

fréquence

50 Hz

matériau de la turbine/roue de pompe

fonte

tension assignée (Ue)

380...420 V

Classe de protection (IP)

IP55

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

supporte le protocole KNX

Non

contact de commutation hors tension

Oui

température ambiante

-20...55 °C

Nombre de sorties relais

rond

antidéflagration

Non

longueur du câble

0.7 m

régime

975 1/min

volume refoulé max.

282.45 m³/h

Intensité

29.5 A

nombre de phases

3

hauteur d’élévation max.

17.1 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.