Gestionnaire de récupération d'eau de pluie Wilo-RAIN1-25 EM (2551469)

Main media

Gestionnaire de récupération d'eau de pluie Wilo-RAIN1-25 EM à pompe simple prête à être branchée pour des applications n'impliquant pas la distribution d'eau potable. (2551469)

 
 

Détails du produit

Rain1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rain1

Multiple de vente

1

Code Douane

84137089

Pompe à eaux usées

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

autre

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

25 mm

diamètre raccordement côté alimentation

25 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

3...30 °C

nombre de pompes

1

classe de qualité corps de pompe

PP-GF

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

autre

classe de qualité réservoir

autre

Pression de travail max.

8 bar

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

292.04 kPa

débit volumétrique (BEP)

2.998 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

0.5 kW

puissance électrique du moteur (P1)

0.7 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

autre

fréquence

50 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

5...40 °C

régime

2900 1/min

hauteur d’élévation max.

49.1 m

volume refoulé max.

5.25 m³/h

revêtement de la cuve

ABS

nombre de phases

1

volume du conteneur

10 l

Profondeur

642 mm

Hauteur

770 mm

Largeur

260 mm

Intensité

3.2 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.