Pompe monocellulaire WJ-202-X-EM-2 (4262915)

Main media

Pompe monocellulaire Wilo-WJ-202-X-EM-2 compacte, avec poignée et auto-amorçante pour la distribution d'eau, l'arrosage et la récupération d'eau de pluie. (4262915)

 
 

Détails du produit

Jet wj

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Jet wj

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Pompe centrifuge multicellulaire

classe de qualité raccord

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

diamètre raccordement côté refoulement

25 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation

25 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe d’isolation selon IEC

B

hauteur pompe

147.5 mm

matériau corps de pompe

acier inoxydable

moteur standard

Non

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

température moyenne (permanente)

5...35 °C

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Pression de travail max.

6 bar

classe d'efficacité du moteur

IE2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

147.1 kPa

débit volumétrique (BEP)

3.173 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

0.55 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50 Hz

matière du raccordement

acier inoxydable

régime

2900 1/min

hauteur d’élévation max.

32.88 m

volume refoulé max.

6.3 m³/h

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

-15...40 °C

Intensité

4 A

nombre de phases

1

poids

9.1 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.