Pompe multicellulaire Wilo-HELIX V1605-1/16/E/S/400-50 (4201325)

Main media
ICON

Pompe multicellulaire Wilo-HELIX V1605-1/16/E/S/400-50 verticale à haut rendement, non auto-amorçante, avec raccords en ligne. (4201325)

 
 

Détails du produit

Helix v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Helix v

Multiple de vente

1

Code Douane

84137089

Pompe centrifuge multicellulaire

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

type raccordement côté sortie

à bride

classe de qualité raccord

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

diamètre raccordement côté refoulement

50 mm

diamètre raccordement côté alimentation

50 mm

diamètre raccordement côté refoulement

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté alimentation

2 pouces (50)

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable 304 (1.4307)

température moyenne (permanente)

-30...120 °C

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe d’isolation selon IEC

F

hauteur pompe

159 mm

matériau corps de pompe

acier inoxydable

Pression de travail max.

16 bar

moteur à régulation du régime

sans

moteur avec arbre rallongé

Non

amorçage automatique

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

avec protection contre la marche à sec

Non

communication

sans

classe d'efficacité du moteur

IE3

moteur standard

Oui

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

472.68 kPa

débit volumétrique (BEP)

17.8 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.5

puissance électrique du moteur (P2)

4 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

242 mm

matière du raccordement

acier inoxydable

tension assignée (Ue)

400...400 V

raccordement électrique

borne de raccordement

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-15...50 °C

régime

2900 1/min

Nombre de sorties relais

ovale

hauteur d’élévation max.

64.85 m

volume refoulé max.

26 m³/h

nombre de phases

3

poids

46.9 kg

Modèle type

vertical

Intensité

7.4 A

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.