Pompe multicellulaire Wilo-HELIX V605-1/16/E/S/400-50 (4201408)

Main media
ICON

Pompe multicellulaire Wilo-HELIX V605-1/16/E/S/400-50 verticale à haut rendement, non auto-amorçante, avec raccords en ligne. (4201408)

 
 

Détails du produit

Helix v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Helix v

Multiple de vente

1

Code Douane

84137089

Pompe centrifuge multicellulaire

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

type raccordement côté sortie

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

classe de qualité raccord

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

diamètre raccordement côté alimentation

32 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/4 pouces (32)

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/4 pouces (32)

raccord côté d’alimentation

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

température moyenne (permanente)

-30...120 °C

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

moteur avec arbre rallongé

Non

classe d’isolation selon IEC

F

hauteur pompe

128 mm

matériau corps de pompe

acier inoxydable

Pression de travail max.

16 bar

moteur à régulation du régime

sans

amorçage automatique

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

avec protection contre la marche à sec

Non

communication

sans

classe d'efficacité du moteur

IE3

moteur standard

Oui

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

318.23 kPa

débit volumétrique (BEP)

6.108 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.7

puissance électrique du moteur (P2)

1.1 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

202 mm

matière du raccordement

acier inoxydable

tension assignée (Ue)

230...400 V

raccordement électrique

borne de raccordement

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-15...50 °C

régime

2900 1/min

hauteur d’élévation max.

43.16 m

volume refoulé max.

10 m³/h

nombre de phases

3

poids

27.5 kg

Modèle type

vertical

Intensité

2.5 A

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable 304 (1.4307)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.