Pompe multicellulaire horizontale Wilo-MEDANA CH1-L.207-2/V/A/10T (4235334)

Main media
ICON

Pompe multicellulaire horizontale Wilo-MEDANA CH1-L.207-2/V/A/10T non auto-amorçante est dotée d'un corps inox pour les applications de distribution d'eau et surpression, irrigation et process industriels. (4235334)

 
 

Détails du produit

Medana ch1-l

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Medana ch1-l

Multiple de vente

1

Code Douane

84137089

Pompe centrifuge multicellulaire

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

diamètre raccordement côté refoulement

25 mm

type raccordement côté sortie

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

classe de qualité raccord

acier inoxydable 316 L (1.4404)

diamètre raccordement côté alimentation

25 mm

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

température moyenne (permanente)

-20...90 °C

raccord côté d’alimentation

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable 316 L (1.4404)

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable 316 L (1.4404)

hauteur pompe

90 mm

matériau corps de pompe

acier inoxydable

classe d’isolation selon IEC

F

classe d'efficacité du moteur

IE2

moteur standard

Non

Pression de travail max.

10 bar

type de raccordement côté sortie

ISO 7-1 / EN 10226-1

raccordement standard côté entrée

ISO 7-1 / EN 10226-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

453.76 kPa

puissance électrique du moteur (P2)

0.75 kW

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.7

débit volumétrique (BEP)

0.6886 m³/h

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

fréquence

50 Hz

Classe de protection (IP)

IP55

matière du raccordement

acier inoxydable

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

-15...50 °C

régime

2900 1/min

volume refoulé max.

1.144 m³/h

hauteur d’élévation max.

62.48 m

nombre de phases

1

poids

14.4 kg

Intensité

4.6 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.