Système de surpression Wilo-Isar BOOST5-E-3 (4243583)

Main media

Système de surpression Wilo-Isar BOOST5-E-3 compact à variation de vitesse pour l'habitat (4243583)

 
 

Détails du produit

Isar boost

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif d'augmentation de la pression

indice de protection (IP) de la pompe

IPX4

diamètre raccordement côté refoulement

25 mm

type raccordement côté sortie

autre

diamètre raccordement côté alimentation

25 mm

convient pour arrosage/irrigation

Non

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

convient pour eau de pluie

Non

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

raccord côté d’alimentation

autre

température moyenne (permanente)

0...40 °C

classe de qualité corps de pompe

autre

nombre de pompes

1

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

plastique renforcé de fibre

adapté à l'eau d'usage

Oui

Pression de travail max.

10 bar

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

492.1 kPa

puissance électrique du moteur (P2)

0.75 kW

débit volumétrique (BEP)

2.151 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

1 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

fréquence

50 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

0...40 °C

régime

3600 1/min

hauteur d’élévation max.

58.54 m

Longueur

390 mm

volume refoulé max.

5.028 m³/h

nombre de phases

1

Hauteur

344 mm

Largeur

274 mm

Intensité

7.5 A

Info produit

Gamme

Isar boost

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.