Siphon anti-remontées pour adoucisseur

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de filtre hydraulique

largeur de maille de l'élément filtrant

0 mm

pièce détachée

Oui

accessoire

Non

Matériau

autre

type de filtre

autre

Longueur

120 mm

Diamètre raccord

0 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Hauteur

70 mm

Largeur

80 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.