Colonne clippage direct 2 compart h. 3,92m couvercle PVC et corps en alu - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne ovale
  • hauteur de colonne 4020...5300 mm
  • Modèle type des deux côtés
ICON

Colonne à clippage direct hauteur 3,92m avec 2 compartiments, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en alu - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - noir RAL9017

 
 

Détails du produit

Colonne à clippage direct, 2 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 3,92m
Couvercle PVC et corps en alu - Noir RAL9017
A équiper des prises Mosaic Link
Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5,10m maximum
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Oui

Adapté à un montage au plafond

Oui

surface de la partie supérieure

non traité

couleur de la colonne

noir

qualité du matériau de la partie supérieure

polychlorure de vinyle (PVC)

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

compensation de hauteur

1280 mm

couleur de la partie supérieure

noir

matériau de la partie supérieure sans halogène

Non

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

numéro RAL de la partie supérieure

9017

numéro RAL de la colonne

9005

surface de la colonne

autre

forme de colonne

ovale

déplaçable

Non

profil continu

Non

matériau de la partie supérieure

plastique

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

4020...5300 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

section transversale utile

6220 mm²

nombre de cloisons

1

nombre de parties supérieures utilisables

2

Type de fixation

visser

ajustable

Oui

entrée de câble

au-dessus/en dessous

Modèle type

des deux côtés

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.