Multiprise CYCLE Pole S 4xUTE prise noir, USB A/C, câble 2,5m avec fiche coudée

Main media

Caractéristiques principales

  • forme autre
  • Modèle type montage en saillie
  • Couleur noir

Bloc multiprise CYCLE Pole S en aluminium 4xUTE Prise France noire 1xUSB A/C 22W Câble d'alimentation 2,5m H05Z1Z1 3G1,5mm² noir avec fiche coudée à contact de protection CEE7/7 avec logo BACHMANN Aluminium recyclable emballé dans un carton

 
 

Détails du produit

Cycle

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Gamme

Cycle

Multiprise de table

nombre de raccordements CAT 6A

0

nombre de prises norme française (type E)

4

nombre d'emplacements pour modules vides

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

nombre de raccordements CAT 6

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements HDMI

0

relevable

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

aluminium

température d'utilisation

5...35 °C

Longueur

135 mm

nombre de prises avec contact de terre

0

extensible

Non

forme

autre

Hauteur

370 mm

Modèle type

montage en saillie

Largeur

135 mm

Couleur

noir

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.