POWER FRAME Cadre d'encastrement taille 3 modules, en acier poudré noir RAL9005

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 73 mm
  • Largeur 241 mm

POWER FRAME Cadre d'encastrement pour taille 3 modules, à encastrer dans les plans de travail, Boîtier en tôle d'acier poudrée, Couleur : noir proche RAL 9005, Logement pour insert de prise de courant, emballé dans un sac en polyéthylène

 
 

Détails du produit

Power frame

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

finition du couvercle

avec échancrure

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

1.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier

1.5 mm

adapté à un parafoudre

Non

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP20

type de porte

sans

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

profondeur intérieure

42.9 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

type de couverture

sans

profondeur d'encastrement

34 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9005

Profondeur

36 mm

Hauteur

73 mm

Largeur

241 mm

Couleur

noir

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83024200

Gamme

Power frame

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.