Cordon RST16i5 6m F/- 1,5² HO7RNF Noir (Eca)

Main media

Détails du produit

Rst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble confectionné pour installation intérieure enfichable

traitement des extrémités de conducteur

extrémités de fil comprimées par ultra-son

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

100 °C

finition côté 2

extrémité de ligne libre

finition côté 1

douille (femelle)

type de conduit confectionné

conduit de raccordement d'appareils

longueur de dégainage

35 mm

longueur de dénudage

9 mm

charge d'incendie

6.893 kWh

couleur de codage / insert de contact

noir

marquage de pôle

3, N, PE, 2, 1

Classe de protection (IP)

IP66

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

degré de pollution

3

traitement de surface des contacts

argenté

diamètre du câble

12.1...12.3 mm

Couleur de la gaine

noir

Nbre de pôles

5

Tension

250 V

Calibre

16 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Couleur du boîtier

noir

type de câble

H07RN-F

Section du conducteur

1.5 mm²

Sans halogène

Non

Info produit

Gamme

Rst

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.