Chemin de câbles PVC 3M 300x75 perforé ISIPLAST

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Hauteur 75 mm
  • Largeur 300 mm

Chemin de câbles PVC perforé ISI PLAST - hauteur 75mm, largeur 300mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

 
 

Détails du produit

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Système de chemins de câbles Isi Plast , particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast permet un montage sans outils et sans vis

Isi plast

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

section transversale utile

19601 mm²

gabarit de trous NATO

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

perforation latérale

Non

épaisseur de matériau

3.8 mm

Numéro RAL

7030

Hauteur

75 mm

Traitement de surface

non traité

Couleur

gris

Modèle type

sans connecteur

Largeur

300 mm

Info produit

Gamme

Isi plast

Code Douane

39259020

Multiple de vente

3

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.