Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 100, GC

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • longueur 3000 mm
  • Traitement de surface galvanisé à chaud
ICON

Couvercle nervuré largeur 100 mm, pour Gammes BS, BD, BRP, GBRS, finition GC

 
 

Détails du produit

Couvercle nervuré pour Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips 8 clips RS pour une longueur de 3m de couvercle.

Bs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Non

largeur de la partie supérieure

100 mm

type de fixation

agrafe de couvercle

matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

longueur

3000 mm

qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

0.6 mm

Traitement de surface

galvanisé à chaud

couleur

autre

Info produit

Gamme

Bs

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.