Concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, 75x600 mm, GC

Main media
ICON

Concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur intérieure 600 mm, finition GC. Prévoir 4 éclisses articulées H75 et 16 boulons TRCC M8x18 pour le montage.

 
 

Détails du produit

Hercule

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour échelle à câbles

type coudé

coude segment

finition du longeron latéral

profil (ouvert)

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

changement de direction

ascendant/descendant

hauteur d'échelle de câble

75 mm

largeur d'échelle de câble

600 mm

rayon interne

600 mm

Matériau

acier

perforation latérale

Non

Qualité du matériau

autre

à charnière

Oui

finition d'échelon

profil perforé

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Modèle type

sans connecteur

angle

90°

Info produit

Gamme

Hercule

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.