Echelles à câbles Hercule, 75x600 mm, longueur 3 mètres, SZ

Main media
ICON

Echelles à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur 600 mm, longueur 3 mètres, finition SZ, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.

 
 

Détails du produit

Hercule

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Échelle à câbles/échelle à câbles longue portée

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m

582.068872555974 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m

804.324212266147 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

1612.27733483281 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

2623.69990946535 N/m

espacement possible des supports

2...4 m

échelle à câble verticale

Oui

type de test de charge selon IEC 61537

type III

fixation des échelons

autre

entraxe entre les échelons

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

finition du longeron latéral

profil (ouvert)

longueur de travail

3000 mm

température d'utilisation

-20...60 °C

Longueur

3000 mm

section transversale utile

29100 mm²

Matériau

acier

poids

4.495 kg/m

Traitement de surface

galvanisé en continu

Qualité du matériau

autre

finition d'échelon

profil perforé

Largeur

650 mm

Couleur

autre

Hauteur

75 mm

Info produit

Gamme

Hercule

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.