Eclisse plate, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, SZ

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé en continu
  • Modèle type connecteur longitudinal
ICON

Eclisse plate, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, finition SZ. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 EZ pour la fixation.

 
 

Détails du produit

Hercule

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hercule

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

75...75 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

200...1000 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à une échelle de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Non

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

Longueur

115 mm

Qualité du matériau

autre

type de raccordement

connecteur à vis

Traitement de surface

galvanisé en continu

Modèle type

connecteur longitudinal

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.