Sortie de câbles largeur 300 mm, pour échelles Hercule largeur 300 mm, GC

Main media
ICON

Sortie de câbles largeur 300, pour échelles Hercule largeur 300 mm, finition GC. Prévoir boulons TRCC M6x12 GM pour la fixation.

 
 

Détails du produit

Hercule

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hercule

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Tôle de sortie d'échelle à câbles

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

largeur d'échelle de câble

300 mm

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.