Virage 90 pour échelle à câbles Hercule, 75x1000 mm, GC

Main media
ICON

Virage 90 pour échelle à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur 1000 mm, finition GC. Fixation par 4 éclisses 16 boulons TRCC M6x12 GM.

 
 

Détails du produit

Hercule

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour échelle à câbles

type coudé

coude lisse

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

finition du longeron latéral

profil (ouvert)

rayon interne

600 mm

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

angle

90°

perforation latérale

Non

à charnière

Oui

finition d'échelon

profil perforé

Traitement de surface

galvanisé à chaud

changement de direction

horizontal

hauteur d'échelle de câble

75 mm

largeur d'échelle de câble

1000 mm

Modèle type

sans connecteur

Info produit

Gamme

Hercule

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.