Coude 45° concave PLM BR 1220 FS/422x200x291/Z 275

Main media

Détails du produit

Coude vertical à 45° en version concave avec tissu pare-feu intumescent pour conduit d'installation PYROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle plat pour goulotte coupe-feu

largeur extérieure

142 mm

angle

45 °

gaine

acier

cloisons possibles

Non

nombre de côtés résistant aux flammes

4

hauteur interne

120 mm

largeur intérieure

200 mm

Traitement de surface

galvanisé en continu

couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.