Conduit ICTA 3422 Classic diamètre 25mm avec tire-fils gris RAL7011 couronne de

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polypropylène (PP)
  • diamètre intérieur 18.2 mm
  • Diamètre 25 mm

Conduit ICTA 3422 Classic diamètre 25mm avec tire-fils gris RAL7011 couronne de 100m

 
 

Détails du produit

Sevvo classic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

approuvé selon VdTÜV/GGVSEB

Non

approuvé selon DIN 5510

Non

Tire-fil

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP68

diamètre nominal en pouces

autre

diamètre nominal

25 mm

montage apparent

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

matériau

polypropylène (PP)

accélérateur de flammes

Non

matériau d’enrobage

sans gaine

rayon de courbure, statique

75 mm

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

température d'utilisation

-5...90 °C

résistance à la compression

750 N

qualité du matériau

autre

diamètre intérieur

18.2 mm

sans halogène

Oui

résistant à l’huile

Non

Diamètre

25 mm

couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39173200

Gamme

Sevvo classic

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.