ICTA sp gris sta 40/200 - Gaine pour la protection des installations électriques

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • Diamètre 40 mm
ICON

ICTA sp gris sta 40/200 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

ICTA sp gris sta 40/200 - La gaine ICTA 3422 est destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments.
Cette gaine électrique annelée est un conduit isolant disponible en plusieurs dimensions qui a pour but de protéger les fils électriques conducteurs.
IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP44

montage apparent

Non

Matériau

polyoléfine

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

résistance à la compression

750 N

Sans halogène

Oui

Diamètre

40 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.