Conduit TIIB 3422 D=25mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - ivoir

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • diamètre intérieur 18.3 mm
  • Diamètre 25 mm
ICON

Conduit TIIB 3422 Ø25mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - ivoire

 
 

Détails du produit

Conduit TIIB 3422 - Tube Isolant Ivoire de Branchement - diamètre 25mm - ivoire RAL1015
Pour remontées aéro-souterraines - Avec tire-fils
3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon
Conforme aux test de vieillissement ENEDIS: 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

Classe de protection (IP)

IP68

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

diamètre intérieur

18.3 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

25 mm

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

83071000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.