Collier Cliko à petit colisage D=50mm - inox

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 50 mm
  • Modèle type fermé
ICON

Collier Cliko à petit colisage pour fixation conduit rigide MRL5557 D=50mm sur mur - inox - système breveté avec couvercle à charnière

 
 

Détails du produit

Collier Cliko à petit colisage
Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 50mm - Inox
Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière - Système breveté

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collier de fixation

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Oui

revêtu de plastique

Non

diamètre nominal

50 mm

Type de fixation

trou de vis

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

Traitement de surface

autre

Sans halogène

Oui

Modèle type

fermé

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

73182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.