Tube acier inox non fileté S20W A2/D=20, 3000mm/brut

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Traitement de surface non traité

Tube acier inox non fileté S20W A2/D=20, 3000mm/brut

 
 

Détails du produit

Tube acier conforme à la norme EN 613861 à manchonner selon la norme EN 613861, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 4 (élevée). Manchons vendus séparemment.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

73064020

Tube métallique (installation électrique)

surface brossée

Oui

montage encastré

Oui

surface polie

Non

installation sur bois

Oui

convient pour une installation dans le sol

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation en sous-sol (bitume, asphalte chaud)

Oui

installation de machines et d'équipements

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

Matériau

acier inoxydable

température d'utilisation

-45...400 °C

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

type raccordement 2

extrémité de tube

type raccordement 1

extrémité de tube

Traitement de surface

non traité

Modèle type

rigide

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.