Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 9 - D= inter 11,9 mm - D= exter 14,8 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 15 mm
  • diamètre intérieur 11.9 mm
  • Diamètre 14.8 mm

Conduit CAPRIFLEX acier zingué - Taille 9 - D= inter. 11,9 mm - D= exter. 14,8 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C

 
 

Détails du produit

Capriflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine de protection métallique

Classe de protection (IP)

IP40

diamètre nominal

15 mm

matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur)

fil d'acier

matériau d'enrobage 1ère couche

sans gaine

résistance à la traction

500 N

Matériau

acier

avec homologation selon UL

Non

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

caractéristiques électriques

avec propriétés de conductibilité

charge suspendue

500 N

joint

sans joint

accélérateur de flammes

Non

rayon de courbure, statique

30 mm

température d'utilisation

-45...400 °C

résistance à la compression

1250 N

épaisseur de paroi

2.9 mm

Traitement de surface

galvanisé

diamètre intérieur

11.9 mm

Diamètre

14.8 mm

Couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

83071000

Gamme

Capriflex

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.