Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 PG48 pour conduit D=50,5mm

Main media

Caractéristiques principales

  • taille du raccordement fileté PG48
  • diamètre nominal 51 mm
  • Modèle type droit

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 filetage PG48 pour conduit RTA PVC FP 2000 filetage ou métallo-plastique D=50,5mm

 
 

Détails du produit

Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°
Filetage PG48mm pour conduit Ø52mm
Agréé UL et CSA
Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Raccord vissé pour gaine de protection métallique

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

taille du raccordement fileté

PG48

avec raccordement de mise à la terre

Non

diamètre nominal

51 mm

nombre d'entrées

1

plus grand diamètre externe du tuyau

61 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL

Oui

classe de protection (IP), dépendant du tuyau

65...65

en une pièce

Non

plus petit diamètre intérieur du tuyau

51 mm

type de filetage

autre

filetage rotatif

Oui

température d'utilisation

-15...60 °C

Matière

laiton

type de construction

filetage extérieur

longueur de filetage

11 mm

Traitement de surface

nickelé

Modèle type

droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.