Agrandisseur, Laiton nickelé, M25 x 1,5 - M32 x 1,5

Main media

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur pour gaine de protection

Qualité du matériau

autre

Matière

laiton

type raccordement 1

raccord à écrou

type raccordement 2

raccord à écrou

longueur totale

21 mm

serre cable

Non

température d'utilisation

-70...260 °C

délestage de traction CEM

Non

avec filetage extérieur

Oui

dimension du filetage métrique, filetage intérieur

1.5

dimension du filetage extérieur (en mètre)

1.5

Traitement de surface

nickelé

Diamètre

34 mm

Modèle type

droit

Info produit

Gamme

Sealtite

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.