Agrandisseur, Laiton nickelé, PG 11 - PG 16

Main media

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur pour gaine de protection

avec filetage extérieur

Oui

délestage de traction CEM

Non

température d'utilisation

-70...260 °C

Matière

laiton

Qualité du matériau

autre

serre cable

Non

longueur totale

19 mm

type raccordement 2

raccord à écrou

type raccordement 1

raccord à écrou

Traitement de surface

nickelé

Diamètre

24 mm

Modèle type

droit

Info produit

Gamme

Sealtite

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.