Contre-écrou, Inox 304, PG 16

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de filetages métrique/PG 16
  • Matériau métal

Contre-écrou, Inox 304, PG 16

 
 

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contre-écrou pour presse-étoupe

renforcé en fibre de verre

Non

Traitement de surface

non traité

forme

hexagonal

avec raccordement de mise à la terre

Non

résistant aux chocs

Oui

type de filetage

PG

Qualité du matériau

autre

taille de filetages métrique/PG

16

Sans halogène

Oui

Couleur

autre

Matériau

métal

Info produit

Gamme

Sealtite

Multiple de vente

1

Code Douane

73181631

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.