Contre-écrou, Inox 316, NPT 3/4'

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal

Contre-écrou, Inox 316, NPT 3/4'

 
 

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contre-écrou pour presse-étoupe

avec raccordement de mise à la terre

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz

3/4 pouce

Matériau

métal

Traitement de surface

non traité

type de filetage

NPT

Sans halogène

Oui

Qualité du matériau

autre

renforcé en fibre de verre

Non

forme

hexagonal

résistant aux chocs

Oui

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sealtite

Code Douane

73181631

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.