Contre-écrou, laiton nickelé, M40 x 1,5

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de filetages métrique/PG 40
  • Matériau métal

Contre-écrou, laiton nickelé, M40 x 1,5

 
 

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contre-écrou pour presse-étoupe

taille de filetages métrique/PG

40

avec raccordement de mise à la terre

Non

inclinaison du filetage

1.5 mm

Matériau

métal

type de filetage

métrique

Qualité du matériau

autre

renforcé en fibre de verre

Non

Traitement de surface

nickelé

résistant aux chocs

Oui

forme

hexagonal

Sans halogène

Oui

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Sealtite

Multiple de vente

1

Code Douane

74153300

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.