Fourreau HIPROJACKET AERO, H.T., Rouge, D=70 mm - metre

Main media

Fourreau HIPROJACKET AERO, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=70 mm - metre

 
 

Détails du produit

Hipro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine tressée

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

diamètre du faisceau

70...70 mm

diamètre nominal

70 mm

Matériau

autre

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

Sans halogène

Oui

Couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85461000

Gamme

Hipro

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.