Joint plat, Néoprène, pour raccord PG 13,5/NPT 3/8'

Main media

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bague d'étanchéité pour raccords vissés de gaine

Matériau

autre

Qualité du matériau

autre

épaisseur

125 mm

diamètre intérieur

19 mm

Diamètre

25 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

40169997

Gamme

Sealtite

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.