Réducteur, Laiton nickelé, PG 16 - PG 11

Main media

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur pour gaine de protection

avec filetage extérieur

Oui

Matière

laiton

Qualité du matériau

autre

type raccordement 2

raccord à écrou

délestage de traction CEM

Non

température d'utilisation

-70...260 °C

serre cable

Non

longueur totale

9 mm

Diamètre

23 mm

Modèle type

droit

type raccordement 1

raccord à écrou

Traitement de surface

nickelé

Info produit

Gamme

Sealtite

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.