Racc. Comp. droit, Fixe, Lait. Nick., PG 21 - Gaine SEALTITE 3/4'

Main media

Caractéristiques principales

  • taille du raccordement fileté PG21
  • diamètre nominal 19.4 mm
  • Modèle type droit

Raccord droit, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, PG 21 - Gaine SEALTITE 3/4'

 
 

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sealtite

Multiple de vente

1

Raccord vissé pour gaine de protection métallique

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

taille du raccordement fileté

PG21

avec raccordement de mise à la terre

Non

diamètre nominal en pouces

3/4 pouce

diamètre nominal

19.4 mm

nombre d'entrées

1

plus grand diamètre externe du tuyau

26.4 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL

Oui

classe de protection (IP), dépendant du tuyau

40...67

en une pièce

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Oui

hauteur totale

35 mm

plus petit diamètre intérieur du tuyau

21 mm

type de filetage

autre

filetage rotatif

Non

température d'utilisation

-45...105 °C

Matière

laiton

type de construction

filetage extérieur

longueur totale

33 mm

longueur de filetage

10 mm

Traitement de surface

nickelé

Modèle type

droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.