Racc. droit, Fixe, PA6, gris, IP 67, M25x1,5 - Gaine NMUA/NMFG 3/4'

Main media

Raccord droit, Fixe, PA6, gris, IP 67, ISO M25x1,5 - Gaine NMUA/NMFG 3/4'

 
 

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sealtite

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Raccord vissé pour gaine de protection plastique

matériau du joint

sans joint

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

matériau du raccord à écrou

polyamide

avec support intégré

Non

diamètre nominal en pouces

3/4 pouce

plus grand diamètre externe du tuyau

26.4 mm

en une pièce

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

hauteur totale

43 mm

Modèle type

droit

Couleur

gris

type de construction

filetage extérieur

longueur totale

35 mm

longueur de filetage

16 mm

type de raccordement

filetage

taille du raccordement fileté

M25 x 1,5

Classe de protection (IP)

IP67

plus petit diamètre intérieur du tuyau

18 mm

filetage rotatif

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.