Gaine tissée Twist-In-FR 38 Polyester (PET), retardateur de flamme, (15m)

Main media
ICON

Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire avec liseré blanc Helagaine Twist-In-FR 38, Polyester (PET), retardateur de flamme, (rouleau de 15m)

 
 

Détails du produit

Helagaine Twist-In-FR convient parfaitement aux secteurs nécessitant une très bonne protection au feu, comme c'est le cas dans l'industrie ferroviaire, aéronautique ou la construction navale.
Gaine auto-enveloppante robuste en Polyester
Très bonne tenue au feu
Idéal pour du rétro-fitting
Rapidité et simplicité de mise en œuvre
Permet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage

Helagaine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine tressée

approuvé selon DIN 5510

Non

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Oui

diamètre du faisceau

32...32 mm

diamètre nominal

38 mm

Matériau

plastique

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

Qualité du matériau

polyester

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Couleur

multicolore

Info produit

Multiple de vente

15

Code Douane

56090000

Gamme

Helagaine

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.