Gaine tissée Helagaine Twist-In 29 Polyester (PET), (RL25m)

Main media
ICON

Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire Helagaine Twist-In 29, Polyester (PET), (rouleau de 25m)

 
 

Détails du produit

Helagaine Twist-In est une gaine dotée d'un système de fermeture auto-enveloppant.
Cette gaine est utilisée pour regrouper et protéger les câbles dans la construction de machines et l'automatisation, les installations électriques et dans l'industrie automobile.
Helagaine Twist-In est également disponible en longueurs de 2 m et 5 m pour des applications domestiques ou de bureau.
Gaine auto-enveloppante robuste en Polyester
Forte protection contre l'abrasion
Idéal pour du rétro-fitting
Rapidité et simplicité de mise en œuvre
Permet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage

Helagaine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine tressée

approuvé selon DIN 5510

Non

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Oui

diamètre du faisceau

25...25 mm

diamètre nominal

29 mm

Matériau

plastique

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

Qualité du matériau

polyester

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

15

Code Douane

56090000

Gamme

Helagaine

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.